{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AGV15-125XCProTector | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 550 W | |
Maximális fordulatszám | 11 000 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 4,7 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 33 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077141 AGV15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395239641 | |
Gyártó száma | 4933428120 |