Sarokcsiszoló AGV17-125

Cikkszám: 077141 AGV17-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGV17-125XEProTector
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 750 W
Maximális fordulatszám 2 600 min-1 - 11 000 min-1
Max. vibráció EN szerint 9,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 33 mm
Súly 2,8 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077141 AGV17-125
EAN / GTIN 4002395243983
Gyártó száma 4933432230

Leírás

Kivitel:

Milwaukee sarokcsiszoló lágy indulással, ismételt bekapcsolódás és túlterhelés elleni védelemmel.
1750 W / 125 mm sarokcsiszoló fordulatszám-elektronikával, visszarúgás gátló funkcióval és lágy indítással. Vibrációcsökkentő markolat, szerszám nélküli tárcsacsere. A FIXTEC felfogó anya tartozék.

Tartalom:

Segédmarkolat, védőburkolat, 4 m hálózati kábel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz