Kivitel:
Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
Robusztus,
nagy nyomatékú sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással a gyors munkavégzési sebességhez.
- Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
- Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
- A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
- Állandó fordulatszám terhelés alatt.
- A leghosszabb élettartam extrém felhasználásnál: robusztus, nagy nyomatékú sarokcsiszoló fordulatszám-szabályozással és kategóriájában a legnagyobb teljesítménysűrűséggel a gyors munkavégzési sebességhez.
- Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
- Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
- Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.
- Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.
Tartalom:
Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.