Sarokcsiszoló, Típus: WEPBA19125

Cikkszám: 077132 WEPBA19125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WEPBA 19-125 Q DS
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 900 W
Üresjárati fordulatszám 11 000 min-1
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,7 kg
Kábelhossz 4 m
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Kickbackstop igen
Különlegesség A gyorscsere rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077132 WEPBA19125
EAN / GTIN 4061792224803
Gyártó száma 613114000

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
Ipari felhasználáshoz készült a nagy 1.900 wattos teljesítményével és M-Brush technológiájával (karbantartásmentes szénkefék 3-szoros élettartammal a gép teljes használati idejére).
  • Az integrált Autobalancer akár 50%-kal kevesebb kéz-kar vibrációt okoz, hosszabb a gép élettartama és a csiszolótárcsák akár kétszer hosszabb élettartamúak.
  • Ergonomikus billenőkapcsoló éberségi funkcióval.
  • A leggyorsabb fékrendszer a felhasználó maximális védelme érdekében: A szabadalmaztatott mechanikus tárcsafék kikapcsolás után 2 másodpercen belül megállítja a tárcsát, még áramkimaradás esetén is.
  • Acél szem a rögzítéshez nagy magasságban végzett munka esetén.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
  • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
  • Állandó fordulatszám terhelés alatt.
  • Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
  • Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Alacsony rezgésű Metabo VibraTech (MVT) segédmarkolat.

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz