Sarokcsiszoló WEV11-125

Cikkszám: 077132 WEV11-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WEV 11-125 Quick
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 100 W
Üresjárati fordulatszám 2 800 min-1 - 10 500 min-1
Csatlakozó menet M14
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Súly 2,1 kg
Kábelhossz 4 m
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség A gyorscsere rendszer
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077132 WEV11-125
EAN / GTIN 4061792176409
Gyártó száma 603625000

Leírás

Kivitel:

Ön fekteti le a határokat - nem a gép.
A 850 – 1.900 wattos készülékekkel minden igényhez és minden felhasználáshoz megtalálja a megfelelő sarokcsiszolót.
Kompakt sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással és teljesítménykategóriájának legkisebb a markolatával a tökéletes ergonómia érdekében.
  • Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem.
  • A hajtóműház 90°-os lépésekben elforgatva is felszerelhető balkezesek számára vagy lecsatlakoztatáshoz.
  • Állandó fordulatszám terhelés alatt.
  • Fáradtságmentes, mint még soha: kompakt sarokcsiszoló fordulatszám szabályozással és teljesítménykategóriájának legkisebb a markolatával a tökéletes ergonómia érdekében.
  • Hosszabb élettartam, több erő: A Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel, akár 20%-kal nagyobb túlterhelési kapacitással és 50%-kal nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik.
  • Szerszám nélküli gyors tárcsacsere egyetlen gombnyomással a Metabo M-Quick rendszerrel.
  • Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető.
  • Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.

Tartalom:

Csavarodásmentes védőburkolat, befogókészlet, segédmarkolat és csapkulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban