{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | CG14-125V | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 400 W | |
Maximális fordulatszám | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Max. vibráció EN szerint | 6 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 35 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Éberségi kapcsoló | nem | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Különlegesség | Fordulatszám elektronika | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077111 7222896023 | |
EAN / GTIN | 4014586900339 |