Van alternatíva erre a termékre

Kompakt sarokcsiszoló 7222816

Cikkszám: 077111 7222816
Kedvezmény
218,90 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CG17-125
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 700 W
Maximális fordulatszám 11 500 min-1
Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 35 mm
Súly 2,4 kg
Hálózati feszültség 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség rövid felépítés
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077111 7222816
EAN / GTIN 4014586895017

Leírás

Kivitel:

FEIN − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm.
  • Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.
  • Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.
  • Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).
  • A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorsszorító anyának köszönhetően.

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz