Van alternatíva erre a termékre

Kompakt sarokcsiszoló 72226760

Cikkszám: 077111 72226760
Kedvezmény
319,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CG 15-125 BL
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Maximális fordulatszám 3 500 min-1 - 9 000 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 125 mm
Maximális vágási mélység 35 mm
Súly 2,2 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Kefe nélküli motor
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Leírás

Kivitel:

FEIN − kompakt sarokcsiszoló ⌀ 125 mm.
  • Robusztus, nagy teljesítményű motor napi használatra.
  • Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.
  • Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).
  • A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorsszorító anyának köszönhetően.
Porálló, nagy teljesítményű, alacsony karbantartási igényű és hosszú élettartamú kompakt sarokcsiszoló kefe nélküli FEIN PowerDrive motorral.
Teljes körű felhasználó védelem:
  • Lágy indulás
  • Újraindulás elleni védelem
  • Blokkolás felügyelet
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem
  • Fordulatszám előválasztás
  • Visszaütés felügyelet, antivibrációs markolat és fék

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz