Van alternatíva erre a termékre

Sarokcsiszoló akku 71220161

Cikkszám: 077107 71220161
Kedvezmény
363,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése CCG 18-115-10AS
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 2 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 115 mm
Maximális vágási mélység 25 mm
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 5 m/s2
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077107 71220161
EAN / GTIN 4014586898155

Leírás

Kivitel:

Porálló és nagy teljesítményű 18V AMPShare akkus sarokcsiszoló a szerelés során végzett hatékony vágó-, csiszoló- és sorjázó munkákhoz. Dupla termelékenység - akár 50%-kal több vágás, mint az előző rendszer, a nagyteljesítményű gép és az erős ProCORE akkumulátor rendszer tökéletes kombinációjának köszönhetően. Hosszú élettartamú és robusztus a teljesen zárt motorháznak köszönhetően. Ez megvédi a motort az agresszív kerámia és ásványi poroktól. Az innovatív hűtőbordák optimális hűtést biztosítanak, beleértve a hőmérséklet ellenőrzését is.
  • Elektronikus fordulatszám-előválasztás.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Védőburkolat, szerszám nélküli gyorsszorító anya, antivibrációs markolat, kulcs, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló induló készleteket a 073863073867 sz. alatt talál.