{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | CCG18-115-12 AS | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fordulatszám-tartomány | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Maximális vágási mélység | 25 mm | |
Súly | 2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 3,7 m/s2 | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077107 71221561 | |
EAN / GTIN | 4068708004719 |