Kivitel:
Porálló és nagy teljesítményű 18 V Ah akkus sarokcsiszoló a szerelés során végzett hatékony vágó-, csiszoló- és sorjázó munkákhoz.
- Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.
- Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.
- Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.
- Teljes körű felhasználó védelem: lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fék.
- Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.
- FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.
Előny:
- Maximális élettartam a kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok új generációjának köszönhetően.
- Védi a motort az agresszív kerámia és ásványi poroktól a teljesen zárt motorház következtében.
- Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.
Tartalom:
Inkluzív 2 × 18 V / 5,2 Ah Li-Ion akku, gyorstöltő készülék, védőburkolat, szerszám nélküli gyorsbefogó anya, antivibrációs markolat, kulcs, doboz.
Figyelem:
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a
073832 sz.-tól talál.