Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Sarokcsiszoló Akku 71200162

Cikkszám: 077106 71200162
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK rendszer
Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése CCG 18-115 BL SELECT
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 2 500 min-1 - 8 500 min-1
Maximális tárcsa ⌀ 115 mm
Maximális vágási mélység 25 mm
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 5 m/s2
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077106 71200162
Gyártó száma 71200162000

Leírás

Kivitel:

Porálló és nagy teljesítményű 18 V Ah akkus sarokcsiszoló a szerelés során végzett hatékony vágó-, csiszoló- és sorjázó munkákhoz.
  • Karbantartásmentes kefe nélküli EC motor innovatív hűtőbordákkal a meleg optimális elvezetéséhez, hőmérséklet felügyelettel.
  • Maximális munkavégzési sebesség FEIN HighPower Li-Ion akkukkal. Erősáramhoz alkalmas cellák tartósan magas áramleadással és a Li-Ion akkukhoz képest 75%-kal magasabb áramerősséggel.
  • Nagyon nyugodt járás és alacsony vibrációs szintű munkavégzés a külön rögzítésű, a házról leválasztott motornak és 4 további vibrációcsillapítónak köszönhetően.
  • Teljes körű felhasználó védelem: lágy indulás, újraindulás elleni védelem, elektronikus túlterhelés elleni védelem, fék.
  • Porvédett, külön motor elektronika a markolatnál.
  • FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.

Előny:

  • Maximális élettartam a kefe nélküli FEIN PowerDrive motorok új generációjának köszönhetően.
  • Védi a motort az agresszív kerámia és ásványi poroktól a teljesen zárt motorház következtében.
  • Ideális minden felhasználáshoz. Optimális fordulatszám, mely sokféle csiszolóanyaghoz és anyaghoz igazodik a fokozatmentes, elektronikus fordulatszám előválasztásnak köszönhetően.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. Védőburkolat, szerszám nélküli gyorsszorító anya, antivibrációs markolat, kulcs, szállítókoffer.

Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja. Az 5,2 Ah akkumulátor ajánlott.