{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | X-LOCK rendszer | |
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GWX 18V-15 C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli motor | |
Fordulatszám-tartomány | 9 800 min-1 | |
Szerszámbefogás | X-LOCK rendszer | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Súly | 2,3 kg | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Energiaellátás | Elemes | |
Különlegesség | BITURBO; Kickback Control; Drop Control | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077011 18V15C | |
EAN / GTIN | 4059952512037 | |
Gyártó száma | 06019H6400 |