{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | MAB525 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 600 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | MK3 | |
Szerszámbefogó mérete | 19 mm Weldon | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 50 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M20 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 20 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 50 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 20 mm | |
Mágnestalp hossza | 90 mm | |
Mágnestalp szélessége | 180 mm | |
Munkalöket | 160 mm | |
Súly | 16 kg | |
Hossz | 295 mm | |
Szélesség | 171 mm | |
Magasság | 492 mm | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076535 MAB525 | |
EAN / GTIN | 4250187511042 | |
Gyártó száma | MAB525 |