Magfúrógép MAB1300

Cikkszám: 076535 MAB1300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése MAB1300
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 300 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 30 min-1 - 80 min-1
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat 50 min-1 - 120 min-1
Fordulatszám-tartomány 3. fokozat 130 min-1 - 350 min-1
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat 210 min-1 - 550 min-1
Szerszámbefogó alakja MK4
Szerszámbefogó mérete 19 mm, 32 mm Weldon
Maximális magfúrás ⌀ acélban 130 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M42 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 45 mm
Max. süllyesztés ⌀ 80 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 50 mm
Mágnestalp hossza 120 mm
Mágnestalp szélessége 360 mm
Munkalöket 310 mm
Súly 51 kg
Hossz 495 mm
Szélesség 255 mm
Magasság 560 mm
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Gyártó száma MAB1300

Leírás

Kivitel:

  • Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.
  • Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.
  • Olajfürdős meghajtás.
Legerősebb mágneses magfúrógép a piacon 2300 Wattos motorral, magfúrógép ⌀ 130 mm-ig és menetvágás M42-ig. Motor nagy fordulatszám tartománnyal (30 − 550 1/perc), 3 tekercses mágnes az extrém nagy tartóerő érdekében. Új ellentartó a magfúróról spirálfúróra való egyszerű átszerelés érdekében. Szervo rásegítés a szinte erőkifejtés nélküli fúrás érdekében. Magfúró ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, fogásmélység 55 mm. Menetfúró adapter M20 / M24 / M27.

Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárak, süllyesztők és magfúrók használatát.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, mágneses forgácsgyűjtő, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

  • Magfúrókat az 118780118825 sz. alatt talál.
  • Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.