Magfúrógép, Típus: MAB155

Cikkszám: 076535 MAB155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése MAB 155
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 050 W
Maximális fordulatszám 320 min-1
Maximális magfúrás ⌀ acélban 35 mm
Furatmélység 30 mm
Mágnestalp hossza 80 mm
Mágnestalp szélessége 160 mm
Munkalöket 39 mm
Súly 11 kg
Hálózati feszültség 230 V
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Gyártó száma MAB 155

Leírás

Kivitel:

  • Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.
  • Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.
  • Olajfürdős meghajtás.

Figyelem:

  • Magfúrókat az 118780118825 sz. alatt talál.
  • Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.
  • Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz