{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KBU110-4M | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 3. fokozat | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | MK4 | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 110 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M36 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 40 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 60 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 36 mm | |
Mágnestalp hossza | 240 mm | |
Mágnestalp szélessége | 120 mm | |
Munkalöket | 400 mm | |
Súly | 39 kg | |
Hossz | 460 mm | |
Szélesség | 215 mm | |
Magasság | 810 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076520 727060 | |
EAN / GTIN | 4014586889740 | |
Gyártó száma | 72706061000 |