{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KBM50auto | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 130 min-1 - 260 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Szerszámbefogó alakja | QuickIN / MK3 | |
Maximális magfúrás ⌀ acélban | 12 mm - 50 mm | |
Maximális menetfúrás ⌀ acélban | M16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 23 mm | |
Max. süllyesztés ⌀ | 50 mm | |
Max. dörzsárazás ⌀ | 23 mm | |
Mágnestalp hossza | 195 mm | |
Mágnestalp szélessége | 90 mm | |
Munkalöket | 145 mm | |
Súly | 16,2 kg | |
Hossz | 311 mm | |
Szélesség | 198 mm | |
Magasság | 730 mm | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 076520 727042 | |
EAN / GTIN | 4014586874272 | |
Gyártó száma | 72704261000 |