• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Magfúrógép, Típus: 727053

Cikkszám: 076520 727053
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése KBU35Q
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 100 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 130 min-1 - 520 min-1
Szerszámbefogó alakja QuickIN
Maximális magfúrás ⌀ acélban 12 mm - 35 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M14 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Max. süllyesztés ⌀ 31 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 16 mm
Mágnestalp hossza 175 mm
Mágnestalp szélessége 80 mm
Munkalöket 135 mm
Súly 10,6 kg
Hossz 311 mm
Szélesség 198 mm
Magasság 603 mm
Hálózati feszültség 230 V
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Gyártó száma 72705361000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

  • A nagy mágneses tartóerő és a biztonsági áramkör minden helyzetben garantálja a biztonságos munkavégzést.
  • Integrált hűtő-kenőfolyadék adagolás a tiszta vágás és a hosszú szerszám-élettartam érdekében.
  • Kényelmes mágneses tartóerő kijelző.
  • Job-/bal forgásirány (menetvágáshoz is).
  • Optimalizált súlyú szerkezet.
Kompakt, könnyű 1 fokozatú mágneses magfúrógép, mely nagyon funkcionális, billenésérzékelővel.

Tartalom:

Hűtő-kenőanyag tartály, heveder, 1× központosító csap, forgácshorog, koffer.

Opcionális tartozék:

Külön rendelésre.

Figyelem:

A keményfém-magfúrókat és befogókat lásd a 119000 cikkszámtól. Hozzávaló QuickIN-Max befogó és keményfém magfúró max. 100 mm átmérővel külön ajánlatkérésre szállítható.