Menetvágó M10-ig 720938

Cikkszám: 075550 720938
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése GWP 10
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 450 W
Maximális fordulatszám 0 min-1 - 450 min-1
Szerszámbefogás B12
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M10
Súly 1,6 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Menetvágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Gyártó száma 72093860000

Leírás

Kivitel:

  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom bevágáshoz.
  • Erőteljes nyomaték a megbízható feladatmegoldáshoz.
  • Integrált irányváltómű gyors visszaforgatással.
  • FEIN Sensitiv markolat a fáradságmentes és biztonságos munkavégzéshez.
  • Integrálkapcsoló a kényelmes kezeléshez.
Vezetékes készülék 220V.

Tartalom:

Fúró befogó nélkül. Segédmarkolat. A munkához egy patronos befogó (075580 sz. 063012 méret) ill. egy pofás befogó (075580 sz. 019009 méret) szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz