Akku Li-Ion HighPower FE18 V

Cikkszám: 073834 FE18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Fein 18V készülékek
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Gyártó száma 92604179020

Leírás

Kivitel:

Li-Ion „HighPower” akku töltöttségi szint kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen. 100%-ban kompatibilis minden FEIN 12V akkus szerszámmal, valamint a MultiVolt csatlakozós 18V akkus szerszámokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz