Akku induló készlet 92604325

Cikkszám: 073832 92604325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 92604323
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5,2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Fein 18V készülékek
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073832 92604325
EAN / GTIN 4014586892900
Gyártó száma 92604325010

Leírás

Kivitel:

Li-Ion akku töltöttségi szint kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen. 100%-ban kompatibilis minden FEIN 12V akkus szerszámmal, valamint a MultiVolt csatlakozós 18V akkus szerszámokkal.

Tartalom:

Gyorstöltő készülék.
2× 18V / 5,2 Ah Li-Ion akku, High Power, gyorstöltő készülék ALG 80 BC.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz