{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Interfész | RS232C csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12RCDAB+-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Frekvenciatartomány | AM rádió frekvencia; FM rádió frekvencia; DAB rádió frekvencia | |
Energiaellátás | Akkus; Elemes | |
Hossz | 523 mm | |
Szélesség | 155 mm | |
Magasság | 386 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Termék fajtája | Rádió |
Cikkszám | 073960 M12RCDAB | |
EAN / GTIN | 4058546325107 | |
Gyártó száma | 4933472114 | |
Gyártó | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |