Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros / hálózati rádió M18JSR

Cikkszám: 073960 M18JSR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18JSR-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Hossz 400 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 200 mm
Súly 5 kg
Termék fajtája Rádió

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073960 M18JSR
EAN / GTIN 4002395167753
Gyártó száma 4933451250

Leírás

Kivitel:

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel.
  • USB csatlakozó mobil készülékek töltéséhez.
  • AUX bemenet külső audió lejátszókészülék csatlakoztatásához.
  • LCD digitális óra elemekkel.
  • 18 Voltos Milwaukee akkukkal vagy 220-240 Voltos váltakozó feszültségről működtethető.

Nagy teljesítményű audió rendszer AM / FM tunerrel.
  • A két hangszóró passzív membránnal hangos, tiszta hangzást hoz létre, erős basszussal.
  • Digitális rádióvevő 10 tárhellyel.
  • A robusztus design védi a rádiót az építési területen a fröccsenő víztől és portól.
  • Rekesz MP3 lejátszó biztonságos tárolásához.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz