{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Interfész | Bluetooth-kapcsolat; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18RADDAB+G2-018V/- | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Energiaellátás | Akkus; Akkus; Vezetékes | |
Hossz | 515 mm | |
Szélesség | 228 mm | |
Magasság | 218 mm | |
Súly | 5 kg | |
Termék fajtája | Rádió |
Cikkszám | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |