Akkus sarokcsavarozó CLBA653

Cikkszám: 071142 CLBA653
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Nyomatéktartomány 16 Nm - 65 Nm
Fordulatszám-tartomány 12 min-1 - 115 min-1
Súly akku nélkül 1,93 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 071142 CLBA653
EAN / GTIN 697099373209

Leírás

Kivitel:

A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel (±10% tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).
  • Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.
  • A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.
  • Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.
  • Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.
  • Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.
  • Egység akkumulátor platform.

Tartalom:

Dugókulcs fej, akkuk és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz