{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Nyomatéktartomány | 15,1 Nm - 41 Nm | |
Fordulatszám-tartomány | 19 min-1 - 190 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Súly akku nélkül | 1,83 kg | |
Magasság | 76 mm | |
Hossz | 513 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Gyártó száma | CLBA403 |