Akkus sarokcsavarozó CLBA083

Cikkszám: 071142 CLBA083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Akkumulátor kapacitás 3 Ah
    Nyomatéktartomány 2,2 Nm - 8 Nm
    Fordulatszám-tartomány 92 min-1 - 915 min-1
    Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
    Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
    Súly akku nélkül 1,46 kg
    Magasság 76 mm
    Hossz 452,4 mm
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 071142 CLBA083
    EAN / GTIN 697099651482
    Gyártó száma CLBA083

    Leírás

    Kivitel:

    A Cleco® CellClutch™ vezeték nélküli szerelő szerszámok intelligensek és mégis egyszerűen használhatóak, programozhatóságot jelentenek a gyártósornál klasszikus számlálás funkcióval. Precizitás és ismétlési pontosság > 1.67 CMK értékkel (±10% tűrés mellett az ISO 5393 szabvánnyal összhangban).
    • Egyszerűen programozható: Programozzon be fordulatszámokat és többlépcsős csavarozási folyamatokat a hibák elkerülése és a termelékenység javítása érdekében.
    • A bevált Cleco kuplung: Megbízhatóságot és hosszú élettartamot nyújt a gyártósornál.
    • Állapotjelző lámpa a kezelőnek: Színes csavarozás visszajelző - és összesített számlálás állapot.
    • Többszínű LED: Lámpa további „OK/NOK” visszajelzéshez a kezelő számára a munkadarab egyidejű megvilágításával.
    • Programozható csavarozási stratégiák: Szüntesse meg a menetek sérülését és a csavarozási hibákat programozható fordulatszámokkal és stratégiákkal.
    • Egység akkumulátor platform.

    Tartalom:

    Dugókulcs fej, akkuk és töltőkészülék nélkül.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073827 sz. MB18 méret, a 073816 sz. MB18 méret, valamint a 073840 sz. alatt talál. A nyomaték beállításához előbeállító készülék szükséges, ezt a 654381 számtól találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz