Akkus racsnis csavarozó M12FHIR38

Cikkszám: 070228 M12FHIR38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FHIR38
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális nyomaték kemény 47 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Szerszámbefogás Négyszög 3/8 col
Felépítés Racsnis csavarozó
Súly 1,4 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Gyártó száma 4933478172

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE− akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó
  • REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz