{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12FIR12-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Maximális nyomaték kemény | 81 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 175 min-1 | |
Szerszámbefogás | Négyszög 1/2 col | |
Felépítés | Racsnis csavarozó | |
Súly | 1,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | fa | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 070228 M12FIR12-0 | |
EAN / GTIN | 4058546029722 | |
Gyártó száma | 4933459800 |