Akkus speciális csavarozó C12RAD

Cikkszám: 070225 C12RAD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
    Gyártó jelölése C12RAD-202B
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Maximális nyomaték kemény 12 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 800 min-1
    Szerszámbefogás ⌀ 1,0 − 10 mm
    Felépítés Sarokfúró csavarozó
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 25 mm
    Súly 1,1 kg
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Jellemző felhasználás Medium
    Alkalmas anyagok fa; Acél
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070225 C12RAD
    EAN / GTIN 4002395001248
    Gyártó száma 4933441215

    Leírás

    Kivitel:

    MILWAUKEE− akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó
    • REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.
    • A munkaterület megvilágítása LED-del.
    • Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
    Könnyű és kézre álló kompakt sarokfúró csavarozó nehezen hozzáférhető helyekhez, nagyon kompakt − csak 95 mm sarokméret. Elektronikus 10 fokozatú nyomaték-beállítás, plus fúrófokozat, FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány. Piros LED jelzi az elért nyomatékot.

    Előny:

    Nagyon kompakt, csak 95 mm sarokméret.

    Tartalom:

    Akku öltőkészülék és szállítókoffer.

    Figyelem:

    Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz