{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | C18RAD-0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték kemény | 20 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Szerszámbefogás | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Felépítés | Sarokfúró csavarozó | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 28 mm | |
Súly | 1,9 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél; Kőzet | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 070225 C18RAD-0 | |
EAN / GTIN | 4002395239085 | |
Gyártó száma | 4933427189 |