Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In INCH14

Cikkszám: 070208 INCH14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070208 INCH14
EAN / GTIN 4014586404820
Gyártó száma 60510222010

Leírás

Kivitel:

QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
1/4 colos belső hatszög bittartó praktikus egykezes használattal és erős neodímium mágnessel. A bittartó használatával a csavarozó könnyebb és rövidebb. Kompatibilis minden FEIN QuickIN/QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

Tartalom:

1 × QuickIN bittartó 1/4 colos bitekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz