Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In CHUCK-SKE

Cikkszám: 070208 CHUCK-SKE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Csavarhúzó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070208 CHUCK-SKE
    EAN / GTIN 4014586420844
    Gyártó száma 64203006010

    Leírás

    Kivitel:

    QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
    automatikusan utánálló lapos pofás Röhm fúró befogó tömör fémből. Megakadályozza a csigafúrók és menetfúrók elforgását. Befogási tartomány 1,5 - 13 mm. Precíz munkavégzés a nagy, akár 0,35 mm körfutási pontosságnak köszönhetően. Kompatibilis minden FEIN QuickIN / QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

    Tartalom:

    1 × QuickIN lapos pofás fúró befogó, befogási tartomány 1,5 – 13 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz