Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In CHUCK120

Cikkszám: 070208 CHUCK120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Csavarhúzó adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070208 CHUCK120
    EAN / GTIN 4014586404837
    Gyártó száma 63208005010

    Leírás

    Kivitel:

    QuickIN tartozékok az összes QuickIN csatlakozós FEIN akkus fúró-csavarozó bővítéséhez a csavarozás és menetfúrás felhasználási területeken.
    Röhm márkájú tömör fém fúró befogó keményfémbetétes szorítópofákkal és nagy szorítóerővel. A csavarozó bit a meghajtó tengelyen maradhat, a fúró befogó a bit fölé csúszik. Maximális nyomaték 120 Nm. Kompatibilis minden FEIN QuickIN/QuickIN MAX csatlakozós akkus csavarozóval.

    Tartalom:

    1 × QuickIN tömör keményfém fúró befogó.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz