Akkumulátoros fúró-csavarozó 711SET

Cikkszám: 070200 711SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
    Gyártó jelölése ASCM 18 QMSET
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 6 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Motor felépítése Kefe nélküli motor
    Maximális nyomaték lágy 46 Nm
    Maximális nyomaték kemény 90 Nm
    Maximális fordulatszám 1. fokozat 400 min-1
    Maximális fordulatszám 2. fokozat 800 min-1
    Maximális fordulatszám 3. fokozat 1 950 min-1
    Maximális fordulatszám 4. fokozat 3 850 min-1
    Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 25 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 50 mm
    Súly 2 kg
    Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
    Jellemző felhasználás Heavy Duty
    Alkalmas anyagok fa; Acél
    Termék fajtája Fúró-csavarozó
    USP1 4 fokozatú meghajtás. 18V
    USP2 Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 070200 711SET
    EAN / GTIN 2050002046481

    Leírás

    Kivitel:

    2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó
    • Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
    • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
    • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
    • Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
    • Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

    Előny:

    Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás.

    Tartalom:

    Teljes körű profi menetfúró készlet, ideális fémmegmunkáláshoz.
    • QuickIN bittartó (1/4 col).
    • QuickIN menetfúró adapter 2 szorítópatronnal.
    • QuickIN dugókulcs adapter.
    • Derékszögű fej.
    • Töltőkészülék és 2 x akku.

    Figyelem:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz