Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros fúró-csavarozó 71161164

Cikkszám: 070200 71161164
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ASCM 18 QMSelect
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 45 Nm
Maximális nyomaték kemény 90 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 400 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 800 min-1
Maximális fordulatszám 3. fokozat 1 950 min-1
Maximális fordulatszám 4. fokozat 3 850 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 25 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 50 mm
Súly 1,5 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 4 fokozatú meghajtás. 18V
USP2 Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Gyártó száma 71161164000

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó
  • Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
  • Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
  • Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsment a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Előny:

QuickIN MAX csatlakozóval.

Tartalom:

Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoffer. Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851073866 sz. alatt talál.