{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | ASCM 18-4 QM AS Select | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték lágy | 45 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 90 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 430 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 850 min-1 | |
Maximális fordulatszám 3. fokozat | 2 000 min-1 | |
Maximális fordulatszám 4. fokozat | 4 000 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 60 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18 V | |
USP2 | Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogó tartomány 1,5-13 |
Cikkszám | 070200 71161561 | |
EAN / GTIN | 4014586900100 | |
Gyártó | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |