{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | ASCM 18 QSW AS Select | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális nyomaték lágy | 30 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 40 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 700 min-1 | |
Maximális fordulatszám 3. fokozat | 1 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 4. fokozat | 2 500 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | <2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 4 fokozatú meghajtás. 18V | |
USP2 | Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül |
Cikkszám | 070200 71161461 | |
EAN / GTIN | 4014586898919 |