{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | SB 18 L BL | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Maximális nyomaték lágy | 28 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 65 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 - 500 | |
Maximális ütésszám | 25 500 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Súly akku nélkül | 0,9 kg | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |