Akkuegység Li-Power 2 Ah

Cikkszám: 073870 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Akkumulátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Gyártó száma 625026000

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 18 V-os Li-Ion akkumulátorok, amelyek kompatibilisek a CAS platform összes 18 V-os gépével és töltőkészülékével.
  • Állandó elektronikus külön cellafelügyelet.
  • Kijelző a maradék kapacitás folyamatos ellenőrzésére.
  • Alacsony önálló töltésveszteség és hosszú eltarthatóság.
  • Processzor által vezérelt töltés és merülés kezelés.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz