Akkumulátortöltő készülék ASC145

Cikkszám: 073890 ASC145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Névleges feszültség 36 V
Töltési helyek maximális száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Gyártó száma 627378000

Leírás

Kivitel:

Töltőkészülék az összes feszültségosztályba (12–36 V) tartozó csúszó akkumulátorhoz. Szabadalmaztatott „AIR COOLED” töltési technológia a rövid töltési idő érdekében az akkumulátor töltés közbeni hűtésével.
Gyorstöltő készülék 145 wattos kimeneti teljesítménnyel és akár 4-szeres töltési sebességgel.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz