Akkumulátoros ütvefúró csavarozó akkumulátor, töltőkészülék nélkül GSB1855

Cikkszám: 070113 GSB1855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSB 18V-55
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 28 Nm
Maximális nyomaték kemény 55 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 460 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 800 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 11 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 1,5 m/s2
Súly 1,1 kg
Jellemző felhasználás Medium
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Gyártó száma 06019H5303

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Kefe nélküli EC motorral.
KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz