{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSB 18V-90 C | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 36 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 64 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 100 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 68 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 13 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 11,8 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | 1,5 m/s2 | |
Súly | 1,2 kg | |
Hossz | 175 mm | |
Szélesség | 77 mm | |
Magasság | 210 mm | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070113 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617312 | |
Gyártó száma | 06019K6102 |