Akkumulátoros fúrókalapács BITURBO SDS max GBH 18V-45 C, 2 x ProCORE18V 12.0Ah akkumulátorral, SDS max GBH 18V-45 C

Cikkszám: 0611913002
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611913002
EAN / GTIN 4059952508023
Gyártó száma 0611913002
L-szám L00590 1335

Leírás

Leírás:

  • BITURBO akkumulátoros fúrókalapács SDS max GBH 18V-45 C, A GBH 18V-45 C professzionális fúrókalapács egyesíti a vezeték nélküli szabadságot a hálózati energiával
  • Az új, nagy teljesítményű kefe nélküli motor és az új ProCORE18V akkumulátorok 12,5 joule ütési energiát biztosítanak, amely elegendő teljesítményt nyújt még a legigényesebb SDS max alkalmazásokhoz is
  • Ugyanakkor az optimalizált hajtáslánc jelentősen csökkenti a GBH 18V-45 C súlyát, így még ProCORE18V 12,0Ah akkumulátorral is könnyebb, mint a hasonló vezetékes termékek
  • Az esztergályos kalapács tökéletesen alkalmas beton, kő, szikla és falazat fúrására és vésésére, és kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A maximális teljesítmény érdekében használja ProCORE18V ≥ 5,5 Ah akkumulátorral
  • A szerszám KickBack Control funkcióval van felszerelve, amely a szerszám automatikus kikapcsolásával csökkenti a hirtelen szerszámreakciók kockázatát elakadás esetén
  • Az elektronikus precíziós vezérlés és az adaptív sebességszabályozás lágyindítású technológiája kényelmes és pontos munkát tesz lehetővé fúrás és vésés közben
  • A Bluetooth-kapcsolattal rendelkező intelligens felhasználói felület segít elkerülni a váratlan munkakimaradásokat, és lehetővé teszi az azonnali frissítéseket és az egyéni szerszámbeállításokat
  • 2 x ProCORE18V 12,0Ah újratölthető akkumulátor; GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő; 1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy modul; kiegészítő fogantyú; zsírcső; munkástok; gépkendő

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 12,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrási Ø betonban kalapácsfúróval: 12 - 45 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 8 kg
  • Súly akkumulátorral együtt. Akkumulátor: 9,3 kg
  • Nominális fordulatszám: 0 - 305 min-1
  • Az optimális felhasználási tartomány betonban kalapácsfúróval: 20 - 40 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 12. 5 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 2760 bpm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonba]: 8,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonba]: 7. 0 m/s²
  • K-biztosság [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • K-biztosság [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 545 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 12,0Ah újratölthető akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 18V-160 C Professional
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • Kiegészítő fogantyú
  • zsírozó tubus
  • Szerszámos doboz
  • Gépkendő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz