GBA 18V 4.0Ah ProCore akkumulátor GBA 18V 4.0Ah ProCore

Cikkszám: 2607337320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607337320
EAN / GTIN 4059952586021
Gyártó száma 2607337320
L-szám L00590 2216

Leírás

Leírás:

  • Az ECP (elektronikus cellavédelemmel) és az LZA (töltöttségi állapotjelző) Li-ion becsúsztatható akkumulátorcsomag memória és lusta akkumulátor hatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
  • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátorban lévő cellák elektronikus felügyeletét
  • Túlterhelés esetén automatikusan csökkenti a készülék kimeneti teljesítményét, túlmelegedés vagy mélykisülés esetén
  • Az LTA a töltöttségi állapot kijelzésével tájékoztatja a felhasználót a rendelkezésre álló teljesítményről
  • Az akkumulátor alacsony önkisülési rátával is rendelkezik
  • Az akkumulátor 30 napos inaktivitás után még mindig a névleges kapacitás 96%-át teszi ki.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 93 mm
  • Magassági méret: 74 mm
  • Méret hossza: 137 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 4.0
  • Bruttó tömeg: 0,671 kg
  • Nettó súly: 0,671 kg
  • Hangerő: 0,943 dm3
  • Cellatechnológia: Li-Ion

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz