Indító készlet 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Cikkszám: 1600A0214C
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
    Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1600A0214C
    EAN / GTIN 4059952560106
    Gyártó száma 1600A0214C
    L-szám L00590 1337

    Leírás

    Leírás:

    • Töltőkészlet 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, Hosszú élettartam és gyors töltés: A két ProCORE18V 5,5Ah akkumulátorral és a GAL 1880 CV gyorstöltővel ez az induló készlet egyenletes teljesítményt nyújt
    • A ProCORE18V legmodernebb cellatechnológiája és intelligens akkumulátor-menedzsmentje a vezetékes szerszámokéhoz hasonló nagy teljesítményt biztosít, akár 1800 wattos teljesítményig
    • A COOLPACK 2.0 technológia a kiváló hőelvezetésnek köszönhetően akár 135%-kal hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest
    • A GAL 1880 CV töltő gyors töltést biztosít minden 18 voltos akkumulátorhoz, és lehetővé teszi a ProCORE18V 5,5Ah maximum 35 perc alatt 80%-os töltöttségi szintre történő feltöltését
    • Kompatibilis 2008 óta: Minden Bosch akkumulátor használható mind az új, mind a meglévő Bosch Professional elektromos szerszámokban a megfelelő voltosztályon belül
    • A ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor a BITURBO elektromos szerszámokhoz elegendő energiát biztosít a nagyobb igénybevételt jelentő munkákhoz
    • A Bosch ProCORE18V akkumulátorok öt LED-del ellátott töltöttségi szintjelzővel rendelkeznek, amely gyorsan tájékoztatja Önt az akkumulátor kapacitásának állapotáról, és így megelőzi a váratlan munkakimaradásokat
    • 2 x ProCORE18V 5,5Ah újratölthető akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; kartondobozban

    Jellemző:

    • Akkumulátor 1, kapacitás: 5,5 Ah
    • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
    • Akkumulátor feszültsége: 18,0 V
    • Töltési áram: 8,0 A
    • Cellatípus: Li-Ion

    Tartalom:

    • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor
    • Gyorstöltő GAL 1880 CV
    • Kartonban

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz