Akkumulátoros körfűrész BITURBO GTS 18V-216 GTA 560 Professional munkaasztallal

Cikkszám: 0601B44002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601B44002
EAN / GTIN 4059952535241
Gyártó száma 0601B44002
L-szám L00590 1839

Leírás

Leírás:

  • BITURBO GTS 18V-216 akkumulátoros asztali fűrész, A kompakt GTS 18V-216 Professional BITURBO asztali fűrész 70 mm vágási magassággal az erőteljes teljesítményt teljes mobilitással kombinálja
  • A kefe nélküli, nagy teljesítményű motor a ProCORE18V akkumulátorokkal kombinálva biztosítja a mobilitást munka közben
  • Optimalizált kialakításával, 70 mm-es vágási magasságával és 635 mm-es vágási szélességével ez a fűrész nagy vágási kapacitásával minden fő alkalmazási területet lefed
  • Az egyszerű és biztonságos szállítást a könnyű kialakítás és az ergonomikus fogantyúk, valamint a kerítéssíneknek az egységen történő védett tárolása és a fűrészlapvédő fedél garantálja
  • Ez a fűrész ideális fa és laminált lemezek vágására
  • A Bosch GTA 560 és GTA 60 W munkapadokra szerelhető
  • Ez az asztali fűrész kompatibilis az összes Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah-t
  • A GTS 18V-216 Professional nagyvonalú, 216 mm-es fűrészlapátmérővel rendelkezik, súlya 21,6 kg akkumulátorral együtt, és lágyindítási és újraindítási védelemmel is rendelkezik
  • 1 x akkumulátoros fűrészlap, Standard fához, 216 x 30 x 2,0 mm, 24; tolópálca; gérvágó kerítés; vágóvas; lapvédő; munkaasztal GTA 560 Professional; porzsák; kartondoboz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly: 21,6 kg
  • Lehetetlen fordulatszám: 4500 rpm
  • max. vágási kapacitás jobbra: 635 mm
  • Fűrészlap Ø: 216 mm
  • Asztal mérete: 658 x 553 mm

Tartalom:

  • 1 x akkus fűrészlap, Standard fához, 216 x 30 x 2,0 mm, 24
  • csúszópálca
  • Szabályozó kerítés
  • Párhuzamos kerítés
  • Késvédő
  • Munkalap GTA 560 Professional
  • Porzsák
  • Karton

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz