• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor, töltő és L-BOXX

Cikkszám: 06019K6105

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K6105
EAN / GTIN 4059952617343
Gyártó száma 06019K6105
L-szám 070106 GSB1890C

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-90 C, A GSB 18V-90 C Professional egy nagy teljesítményű akkumulátoros ütvefúrógép kefe nélküli motorral, amely 64 Nm és 2100 perc-¹ csúcsteljesítményt nyújt
  • Kompakt, 175 mm-es fejhossza tökéletes kezelhetőséget biztosít
  • A robusztus 13 mm-es fém tokmány kiváló nyomatékátvitelt biztosít minden munkához
  • Az ütvefúró kiváló szerszámvezérlést tesz lehetővé több felhasználó, valamint a szerszám védelme érdekében: a HMI állítható KickBack Control funkciót kínál, amely csökkenti a visszarúgás kockázatát a szerszám elakadása és a szerszám hirtelen elfordulása esetén
  • Az állítható precíziós tengelykapcsoló funkció megakadályozza a túlhajtást, ha az előre beállított nyomatékot elérte, ezáltal csökkenti a tengelykapcsoló kopását és a zajszintet
  • Ezt a szerszámot legfeljebb 68 mm átmérőjű fa, valamint acél és falazat fúrására tervezték, egyenként 13 mm átmérőig
  • A GSB 18V-90 C Professional kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • L-BOXX 136 ;; 2 x ProCORE18V 4,0Ah újratölthető akkumulátor; GAL 18V-40 Professional gyorstöltő; 1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy modul

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 68 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max. ): 36/64/- Nm
  • nyomatékbeállítások: 21
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,2 kg
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • csavar Ø, max. : 12 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 11,8 m/s²
  • K bizonytalanság K [fúrás fémben]: 1,2 m/s²
  • K bizonytalanság K [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 210 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • 2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz