Akkumulátoros fúrógép GSR 18V-90 C

Cikkszám: 06019K6000
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K6000
EAN / GTIN 4059952577678
Gyártó száma 06019K6000
L-szám L00590 1603

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros fúró- és csavarozógép GSR 18V-90 C, A GSR 18V-90 C Professional egy nagy teljesítményű akkumulátoros fúró- és csavarozógép kefe nélküli motorral, amely 64 Nm maximális teljesítményt és 2100 min-¹ teljesítményt biztosít
  • Kompakt, 163 mm-es fejhossza tökéletes kezelhetőséget biztosít
  • A robusztus 13 mm-es fém tokmány kiváló nyomatékátvitelt biztosít minden munkához
  • A fúrógép kiváló szerszámvezérlést kínál a nagyobb felhasználó- és szerszámvédelem érdekében: a HMI állítható KickBack Control funkcióval rendelkezik, amely csökkenti a visszarúgás kockázatát a szerszám elakadása és a szerszám hirtelen elfordulása esetén
  • Az állítható precíziós tengelykapcsoló funkció megakadályozza a túlhúzást az előre beállított nyomaték elérése után, ezáltal csökkenti a tengelykapcsoló kopását és a zajszintet
  • Ezt a szerszámot legfeljebb 68 mm átmérőjű fába és legfeljebb 13 mm átmérőjű acélba történő fúráshoz tervezték
  • A GSR 18V-90 C Professional kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 68 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • Drótnyomaték (lágy/kemény/max.): 36/64/- Nm
  • Drótnyomaték-beállítások: 21
  • Súly akkumulátor nélkül: 1. 1 kg
  • Lassulási sebesség (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • A csavar Ø, max.: 12 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémfúrás]: 1,6 m/s²
  • Rezgéskeltés K [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 210 mm

Tartalom:

  • Kartondoboz kartonbetéttel

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz